カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(509)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- IDEC(和泉電気)(101)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- フエニックス・コンタクト(87)
- FINDER(52)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- エスコ(20)
- Kudom(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- CARLO GAVAZZI(11)
- CELDUC(11)
- 三菱電機(6)
- ワイドミュラー(6)
- SIEMENS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: リレー
商品豆知識

Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド
CARLO GAVAZZI¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 30A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷寸法(mm)81.3×22.5×81.9質量(g)280(10oz.)取付方式DIN Rail時間最大ターンオフ:1ms保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)30入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプボックスクランプタイプ最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC最大サージ電流(A)90DC(10ms)最大ターンオン時間1ms静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最大電圧制御(V)32最大負荷電圧(V)60最小負荷電圧(V)0
DIN SSR w/ heatsink 60Vdc 20A 4-32Vdc
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:20 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
DIN Rail Mount Socket for the ED Series
Sensata / Crydom¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷適合機種EDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL、CEアクセサリタイプソケット
60VDC/3A 4-32VDC in 11mm DR SSR
Sensata / Crydom¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●最小負荷電流:2.5 mA●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●最大ターンオン時間:600 μs寸法(mm)87.6 x 11 x 83.7取付方式DIN Rail奥行(mm)11最大負荷電流(A)3スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
3phase solid state relay 50A 48-530Vac
Sensata / Crydom¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
6.2mm Relay 4 way Jumper Comb White
RS PRO¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷仕様最大負荷電流:最大6 A 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 動作温度範囲:-40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
General Purpose relay 3PCO 10A rated
FINDER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series
FINDER¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレーシリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 端子セット 相互接続ストリップ 2
F Lutze Ltd¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:2RoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd リレーブラケット スプリングソケット 1
F Lutze Ltd¥5,698税込¥6,2681袋(2個)7日以内出荷仕様●キット内容物:スプリングソケット●ピース数:1RoHS指令(10物質対応)対応
F Lutze Ltd 3相用ソリッドステートリレー 相互接続ストリップ 1
F Lutze Ltd¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:1RoHS指令(10物質対応)対応
Panel Mount 3pH Zero Crossing
Kudom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Panel 3pH Zero Cross SCR SSR 4-32VDC
Kudom¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder リレー 基板実装 34 Series
FINDER¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder リレー 基板実装 41 Series
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 45 Series
FINDER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷保護構造フラックスタイト接点構成SPST-NO接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー 基板実装 67 Series
FINDER¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
Finder リレー パネルマウント 26 Series
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー 基板実装 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 基板実装
DURAKOOL¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から7日以内出荷定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS
CYNERGY3¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
Celduc リードリレー 5V dc SP-NC
CELDUC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85接点構成SP-NCコイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
Carlo Gavazzi リレー プラグイン
CARLO GAVAZZI¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー
CARLO GAVAZZI¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
ABB ダイオードプラグインモジュール
ABB¥739税込¥8131個翌々日出荷長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA