インバータ (7) カテゴリ: モーター制御・インバータ・電磁開閉器ブランド: SIEMENSすべて解除
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり アズワン品番 65-7338-15
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御
仕様 ●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3156 アズワン品番 65-7344-38
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 12 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3219 アズワン品番 65-7343-08
インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS 7日以内出荷
SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様 ●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706 アズワン品番 65-7339-93
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
インバータ 富士電機 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
制動抵抗器 東芝シュネデール・インバータ 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~