絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SIEMENS(9)
  • パーカーハネフィン(7)
  • omron(オムロン)(3)
  • アズワン(2)
  • 山洋電気(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • 富士電機(1)
  • 安川電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • CYNERGY3(1)
  • EBM PAPST(1)
  • マリンテック(1)
  • STL(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリックケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSHシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
LA1KN11 シュナイダーエレクトリックLA1KN11シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K質量(kg)0.045規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ接点構成1NO+1NC定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1保護等級IP20 従いIEC 60529絶縁抵抗(MΩ)>10接続端子screw clamp terminals標高(m)2000以下周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068開放熱電流(A)10(at 50 ℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Auxiliary contact block定格使用電圧(V)690AC 25~400Hzスイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17デバイスLA1
ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32 シュナイダーエレクトリックケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32シュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30mアズワン品番65-7333-87
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
モーター制御・インバータ・電磁開閉器