シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,623件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 非常引綱スイッチ 関西オートメーション

    非常引綱スイッチ

    関西オートメーション
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    14日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター FEETECH

    FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター

    FEETECH
    ¥309税込¥340
    1個
    10日以内出荷
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)

    送風機用インバーター三相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
    出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
  • インタロックユニット HCシリーズ 日立産機システム

    インタロックユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • 2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機

    2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
  • 電磁接触器(コンタクタ) ABB

    電磁接触器(コンタクタ)

    ABB
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    60日以内出荷
    規格IEC/UL/CSA
  • 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム

    電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

    日立産機システム
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
    用途電磁開閉器厚さ(mm)123質量(kg)109補助接点2a2b縦(mm)215横(mm)103モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
  • 水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ Watty

    水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ

    Watty
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
  • 小型LED延長パネル 東芝シュネデール・インバータ

    小型LED延長パネル

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様RKP010Z-A1用種別LED延長パネル適合ケーブルCAB0071(1m)、CAB0073(3m)、CAB0075(5m)
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)660
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ 東芝シュネデール・インバータ

    零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
    質量(kg)約0.38寸法H(mm)84.5寸法D(mm)26寸法W(mm)150
  • バッテリパック付きパラメーターユニット 三菱電機

    バッテリパック付きパラメーターユニット

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
  • 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン 三菱電機

    三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 冷却ファン

    三菱電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様FR-A820-1.5K-1 用冷却ファン
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) シーケンサCPUユニット

    三菱電機
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    仕様ハードウェア仕様 演算制御方式:ストアードプログラム繰返し演算トラスコ品番376-3228幅(mm)27.8高さ(mm)106奥行(mm)110入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量20Kステップ(80Kバイト)Ethernetポート10BASE-T/100BASE-TX×1
  • インバータ FRシリーズ 三菱電機

    インバータ FRシリーズ

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
  • 過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
  • 端子カバーユニット 三菱電機

    端子カバーユニット

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • 端子カバー 三菱電機

    端子カバー

    三菱電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(mm)91.6×51×52.2対応機種FW-S、FW-V、FW-F
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
モーター制御・インバータ・電磁開閉器