シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,627件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-AATシリーズ

    三菱電機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形 富士電機

    電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形

    富士電機
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途主回路端子間の可逆回路配線用種類関連商品動作方式可逆式
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 充電部保護カバー 富士電機

    充電部保護カバー

    富士電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類関連商品
  • マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具 富士電機

    マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具

    富士電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2) 富士電機

    富士電機 インバータ コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)

    富士電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    欠品中
    【高性能化で用途拡大】ダイナミックトルクベクトル制御採用 上位機種で定評のあるメーカー独自のダイナミックトルクベクトル制御を採用しました。 低速でもより安定したトルクを出力可能とします。 高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です。 滑り補償制御で整定時間短縮 「滑り補償制御」+「電圧チューニング」により低速時の速度制御精度が向上します。 これにより速度制御のバラツキが低減し、クリープ速度が安定し搬送機械などの停止精度が向上します。 同一クラス最速レベルのCPUを搭載 高レベルのCPUを採用し、従来のインバータより演算処理能力を2倍にアップしました。 【簡単操作・メンテナンス性向上 】 操作性 前シリーズ(C1)の操作性を継承しています。 周波数ボリュームを装備し、従来同様の操作が行えます。 USB付タッチパネル(TP-E1U) USB付タッチパネルをオプションで準備し、インバータ支援ローダソフト(FRENICローダ)との接続性を強化しました。 メンテナンス性の向上 模擬故障:機能選択することで模擬アラームを発生させることが可能 起動回数:累計運転ON/OFF回数をカウント可能 モータ累積運転時間:モータ運転時間のモニタが可能 積算電力:設定することで積算電力を測定することが可能 トリップ履歴:過去4回まで保存・表示 【省エネに最適】 最適省エネ制御 モータチューニングにより損失最小制御を行います。 PID制御機能を搭載 温調器などの外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。 冷却ファンのON/OFF制御機能を搭載 ファンやポンプが停止中にインバータの冷却ファンを停止させることができますので、騒音の低減および省エネが図れます。 【ネットワーク標準搭載】 同期モータ制御 センサレス同期モータ制御を搭載し、モータとセットでの省エネが可能です。 【豊富なラインナップ】 EMCフィルタ内蔵形をラインナップ 通信端子台形も用意 標準形に搭載のRS-485通信ポートを通常のねじ端子とし、1端子に複数配線しマルチドロップ対応が可能です。
    用途出力定格 ・過負荷電流定格:定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s、定格周波数(Hz):(50/60Hz)入力電源 ・電圧、周波数許容変動:電圧 +10~-15%(相関アンバランス率:2%以内) 周波数 +5~-5%、瞬時電圧低下耐量:165V以上では運転を継続します。定格入力状態から165V未満に電圧低下の場合は、15ms間運転を継続します。 制動 ・直流制動:制動開始周波数0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 保護構造(IEC60529)仕様入力電源定格相数・電圧・周波数:3相200~240V(50/60Hz)タイプベーシックタイプシリーズFRENIC-Mini(C2)定格電流(A)出力定格/60.0(57.0)出力定格容量(kVA)22適合モータ容量(kW)15制動トルク0.2定格入力電流(A)入力電源/[DCR付]57.6、[DCR無]80入力電源所要電源容量(kVA)20入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240V(AVR機能付)
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm)

    亀岡電子
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm)

    亀岡電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)

    亀岡電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。使用温度範囲(℃)0~40保護構造IP-63コード長さ(m)1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)適合パイプ径(Φmm)10絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)耐電圧(V)リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間液面レベル範囲(mm)0~40使用湿度範囲(%RH)35 ~ 75
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    15日以内出荷
    アンプCLA-A04A(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A04A(電流出力)+CLA-D30P150
  • 漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入 東横化学

    漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入

    東横化学
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100枚)
    18日以内出荷
    毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
    アズワン品番69-3851-91
  • WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ 単相100V級

    日立産機システム
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷
    業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
    定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    21日以内出荷から76日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続10A。連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)10(連続)保護回路ありサイズ(mm)W143×H50×D183
  • サージプロテクター 防水型 マリンテック

    サージプロテクター 防水型

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    6日以内出荷
    室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定
    サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
    寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
  • 未来舎製 アップコンバーター 未来舎

    未来舎製 アップコンバーター

    未来舎
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    スタンバイ時の消費電力が非常に少なく車載用にも適しています。高効率 貴重な電池の場合には特に効率が良く電気に変換することが必要で約90%の効率を達成致します。最大10Aまで。過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れなおしてください。【低ノイズ】従来のスイッチングコンバーターよりのはるかに低ノイズ化されており通常の電源と同様にノイズを心配せずに使用できます。大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC27.6入力電圧(V)DC10~15最大出力電力(W)240サイズ(mm)156×57×125最大出力電流(A)10
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
    用途共通仕様冷却方式自然冷却
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 標準B羽根 関西オートメーション

    標準B羽根

    関西オートメーション
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    8日以内出荷
    仕様標準B羽根(80×80)/SUS304
  • 非常引綱スイッチ 片寄警報スイッチ 関西オートメーション

    非常引綱スイッチ 片寄警報スイッチ

    関西オートメーション
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    15日以内出荷
    材質ローラー/SGP出力SPDT×2
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V Pololu

    50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V

    Pololu
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 150:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    150:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    10日以内出荷
  • FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター FEETECH

    FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター

    FEETECH
    ¥309税込¥340
    1個
    10日以内出荷
  • Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420 FINDER

    Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420

    FINDER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 12 dc。極数 2。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NC。接続方式 ねじ。幅 17.5mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバーター Altivar600シリーズ 三相400V Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivar600シリーズ 三相400V

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から113日以内出荷
  • DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ Nidec

    DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ

    Nidec
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481アズワン品番65-7361-83
モーター制御・インバータ・電磁開閉器