絞り込み
極数
- 4P(1)
- 8P(1)
- 11P(1)
- 24P(1)
- 25P(1)
- 26P(1)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(2)
- M5(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 8.0(1)
- 9.5(1)
- 18(1)
寸法A(mm)
- 100
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- 184(5)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 80(1)
- 88(1)
- 91(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
- 東洋技研(2)
パトライト(PATLITE)・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥969税込¥1,0661個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ