絞り込み
極数
- 9P(1)
- 10P(1)
- 14P(1)
- 34P(1)
- 36P(1)
- 37P(1)
- 40P(3)
端子ねじ
- M3(5)
- M3.5(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(3)
- 7.62(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
寸法A(mm)
- 118(2)
- 119(1)
- 140(1)
- 149(3)
寸法B(mm)
- 110
- 22(6)
- 30.48(3)
- 33(4)
- 62(3)
- 100(3)
- 109(4)
- 109.7(3)
- 131.9(3)
- 143(3)
- 144(3)
- 152(7)
- 154(4)
- 164.9(3)
- 175(3)
- 187(3)
- 197.8(3)
- 208.8(3)
- 219.9(3)
- -(4)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
東洋技研・パトライト(PATLITE)・omron(オムロン)・サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A
サトーパーツ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用