絞り込み
極数
- 7P(3)
端子ねじ
- M3(3)
端子間ピッチ(mm)
- 9.5(1)
- 11(2)
寸法A(mm)
- 96.3(3)
寸法B(mm)
- 87.9
- 22(6)
- 30.48(3)
- 33(4)
- 62(3)
- 100(3)
- 109(4)
- 109.7(3)
- 110(6)
- 131.9(3)
- 143(3)
- 144(3)
- 152(7)
- 154(4)
- 164.9(3)
- 175(3)
- 187(3)
- 197.8(3)
- 208.8(3)
- 219.9(3)
- -(4)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(3)
サトーパーツ

端子台 中継用2列型 ML-3391
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000