絞り込み
極数
- 12P(1)
- 20P(2)
- 36P(1)
- -(1)
端子ねじ
- -
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(64)
- M3.5(59)
- M4(69)
- M5(38)
- M6(28)
- M8(37)
- M10(28)
- M12(23)
- M16(14)
端子間ピッチ(mm)
- 7.62(1)
- -(5)
寸法A(mm)
- 67.5(1)
- 98(1)
- 159.4(1)
- -(1)
寸法B(mm)
- 58.42(1)
- 88.9(1)
- 150.26(1)
- -(1)
ブランド
- 東洋技研(5)
- サトーパーツ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 河村電器産業(1)
東洋技研・サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・河村電器産業

C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ
東洋技研¥58~税込¥64~1個7日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
コネクタ端子台(PCIシリーズ)
東洋技研¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1