絞り込み
端子ねじ
  • -
  • M2.6(1)
  • M3(45)
  • M3.5(36)
  • M4(36)
  • M5(23)
  • M6(12)
  • M8(18)
  • M10(11)
  • M12(7)
  • M16(6)
極数
  • 12P(1)
  • 20P(2)
  • 36P(1)
  • -(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62(1)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 58.42(1)
  • 88.9(1)
  • 150.26(1)
  • -(1)
寸法A(mm)
  • 67.5(1)
  • 98(1)
  • 159.4(1)
  • -(1)
ブランド
  • サトーパーツ(1)
  • 東洋技研(4)
サトーパーツ・東洋技研
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
-
M3(45)
M3.5(36)
M4(36)
M5(23)
M6(12)
M8(18)
M10(11)
M12(7)
M16(6)
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • 2ピース端子台 サトーパーツ

    2ピース端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
  • C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    ¥58~税込¥64~
    1個
    7日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
    取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
  • コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIシリーズ)

    東洋技研
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
ネジ式端子台