絞り込み
極数
  • 2P(19)
  • 3P(22)
  • 4P(21)
  • 5P(18)
  • 6P(20)
  • 8P(21)
  • 10P(21)
  • 11P(13)
  • 12P(20)
  • 13P(14)
  • 14P(18)
  • 15P(17)
  • 16P(20)
  • 17P(13)
  • 18P(19)
  • 20P(18)
  • 22P(14)
  • 24P(15)
  • 25P(14)
  • 30P(15)
端子ねじ
  • M3.5
  • -(8)
  • M2.5(2)
  • M2.6(1)
  • M3(64)
  • M4(69)
  • M5(38)
  • M6(28)
  • M8(37)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M16(14)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(28)
  • 8.0(1)
  • 9.5(6)
  • 9.8(1)
  • 10(5)
  • 10.5(4)
  • 11(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
寸法A(mm)
  • 30(2)
  • 62(4)
  • 84(3)
  • 100(2)
  • 106(2)
  • 117(2)
  • 128(2)
  • 139(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 171(2)
  • 172(2)
  • 182(3)
  • 193(2)
  • 204(3)
  • 214(3)
  • 225.5(2)
  • 237(2)
  • 252(2)
  • 262(2)
寸法B(mm)
  • 22(2)
  • 33(2)
  • 43.5(2)
  • 54.5(2)
  • 65.5(2)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 98(2)
  • 109(2)
  • 119(2)
  • 130(2)
  • 141(2)
  • 152(3)
  • 162.5(2)
  • 173.5(2)
  • 184.5(2)
  • 195.5(2)
  • 206.5(2)
  • 217(2)
  • 228(2)
ブランド
  • 東洋技研(20)
  • パトライト(PATLITE)(14)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 壬生電機製作所(5)
  • サトーパーツ(3)
  • ユーボン(3)
  • 東朋テクノロジー(3)
  • 日東工業(2)
  • 国際電業(2)
東洋技研・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・壬生電機製作所・サトーパーツ・ユーボン・東朋テクノロジー・日東工業・国際電業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1セット(25個)
    当日出荷
    材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,998税込3,298
    1箱(4個)
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(60個)
    当日出荷
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)端子ねじM3×6/M3.5×8適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000
  • TBT 固定式二段形端子台 日東工業

    TBT 固定式二段形端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    50税込55
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    379税込417
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    319税込351
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    51税込56
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    259税込285
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    46税込51
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    419税込461
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から46日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • ネジ式コモン端子 東朋テクノロジー

    ネジ式コモン端子

    東朋テクノロジー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
    定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
  • コネクタブロック端子台 東朋テクノロジー

    コネクタブロック端子台

    東朋テクノロジー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。
    仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    409税込450
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    42税込46
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック端子台 国際電業

    ブロック端子台

    国際電業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)

    本質安全防爆用端子台

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)21
  • 組立端子台 T15S 国際電業

    組立端子台 T15S

    国際電業
    2,198税込2,418
    1個ほか
    4日以内出荷から76日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台