絞り込み
極数
  • 1P(19)
  • 2P(36)
  • 3P(37)
  • 4P(34)
  • 5P(24)
  • 6P(33)
  • 7P(21)
  • 8P(33)
  • 9P(16)
  • 10P(26)
  • 11P(15)
  • 12P(25)
  • 14P(20)
  • 15P(20)
  • 16P(22)
  • 18P(22)
  • 20P(22)
  • 22P(15)
  • 24P(15)
  • 25P(15)
端子ねじ
  • M4
  • -(8)
  • M2.5(2)
  • M2.6(1)
  • M3(64)
  • M3.5(58)
  • M5(38)
  • M6(28)
  • M8(37)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M16(14)
端子間ピッチ(mm)
  • 9.5(2)
  • 10(13)
  • 10.16(5)
  • 10.2(1)
  • 10.5(3)
  • 11(20)
  • 11.5(5)
  • 11.6(1)
  • 12(6)
  • 12.5(3)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • -(1)
寸法A(mm)
  • 32.22(2)
  • 42.38(2)
  • 47(2)
  • 52.54(2)
  • 59(3)
  • 70(2)
  • 72.86(2)
  • 83.02(2)
  • 103.34(2)
  • 113.5(2)
  • 123.66(2)
  • 133.82(2)
  • 143.98(2)
  • 154.14(2)
  • 164.3(2)
  • 174.46(2)
  • 184.62(2)
  • 194.78(2)
  • 204.94(2)
  • 225.26(2)
寸法B(mm)
  • 20.32(2)
  • 30.48(2)
  • 40.64(2)
  • 60.96(2)
  • 61(2)
  • 71.12(2)
  • 101.6(2)
  • 102.4(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 111.76(2)
  • 121.92(2)
  • 132.08(2)
  • 142.24(2)
  • 152.4(2)
  • 162.56(2)
  • 172.72(2)
  • 182.88(2)
  • 193.04(2)
  • 213.36(2)
ブランド
  • 東洋技研(23)
  • パトライト(PATLITE)(15)
  • サトーパーツ(11)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 壬生電機製作所(4)
  • 日東工業(2)
  • キムラ電機(2)
  • 国際電業(2)
  • ユーボン(2)
  • 河村電器産業(1)
東洋技研・パトライト(PATLITE)・サトーパーツ・IDEC(和泉電気)・壬生電機製作所・日東工業・キムラ電機・国際電業・ユーボン・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 固定端子台 TS-625形 キムラ電機

    固定端子台 TS-625形

    キムラ電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(60個)
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
  • コモン用端子台 TNCシリーズ パトライト(PATLITE)

    コモン用端子台 TNCシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    3,598税込3,958
    1箱(3個)
    当日出荷
    特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
    使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-20

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量組端子台 TQBシリーズ パトライト(PATLITE)

    大容量組端子台 TQBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    289税込318
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    58税込64
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    519税込571
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    799税込879
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    62税込68
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    389税込428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    329税込362
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    47税込52
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • TBJ 固定式分岐端子台 日東工業

    TBJ 固定式分岐端子台

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    369税込406
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    779税込857
    1個
    15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • コモン端子台 TNC40U(M4タイプ) ユーボン

    コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台