絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(30)
  • 東洋技研(7)
  • サトーパーツ(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • フジコン(1)
極数
  • 1P(4)
  • 2P(10)
  • 3P(11)
  • 4P(11)
  • 5P(10)
  • 6P(12)
  • 7P(7)
  • 8P(9)
  • 9P(7)
  • 10P(9)
  • 11P(5)
  • 12P(8)
  • 13P(5)
  • 14P(7)
  • 15P(7)
  • 16P(6)
  • 18P(6)
  • 19P(4)
  • 20P(9)
  • 40P(4)
端子ねじ
  • M3(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 5
  • 3.5(30)
  • 3.81(24)
  • 4.2(8)
  • 5.08(19)
  • 5.2(14)
  • 6(17)
  • 7(29)
  • 7.62(20)
  • 8(55)
  • 9.5(8)
  • 10(41)
  • 11(28)
  • 12(16)
  • 14(17)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から80日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)ワゴジャパン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ/D-sub端子ねじM2.6端子間ピッチ(mm)5入出力数1対1
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BPSシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BPSシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3定格電流(JIS)(A)16
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
フジコン ねじなし端子台 フジコンフジコン ねじなし端子台フジコン
259税込285
1個
61日以内出荷
長さ(mm)【横向き】7~10ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格(A)10材質(基板)ナイロン66絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(1分間以上)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107取付方式DINレール取付のみ端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックコネクタ仕様MIL端子台極数40
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)57取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)端子台極数20
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
幅(mm)107取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)コネクタ仕様MIL端子台極数40
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパンWago ブロック端子台 280-683 280シリーズワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMPグレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
予約販売
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)15グレー仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP質量(g)10.061定格電圧(V)500定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)omron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式MIL/FCN端子間ピッチ(mm)3.5/5入出力数1対1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン
42,980税込47,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10グレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付 ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付ワゴジャパン
45,980税込50,578
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10グレー定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュールワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5グレー定格電圧(V)500適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
69,980税込76,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント ダブルデッキ端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント ダブルデッキ端子台280シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(50個)
51日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)15グレー仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;下段に追加ジャンパスロット付;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP質量(g)10.711定格電圧(V)500定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台