絞り込み
端子間ピッチ(mm)
- 5
- 3.5(5)
- 5.2(9)
- 6(9)
- 6.2(4)
- 7(3)
- 8(14)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(10)
- 14.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 27(2)
- -(9)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- ワゴジャパン(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「端子ねじ」から絞り込む

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781パック(100個)欠品中仕様2線中継・分岐端子台取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
DINレール端子台
ワゴジャパン¥9,798税込¥10,7781袋(10個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台
ワゴジャパン¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様2線中継・分岐端子台色オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色オレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781パック(50個)5日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール
ワゴジャパン¥10,980税込¥12,0781パック(25個)5日以内出荷から41日以内出荷色グレー取付方式タブ定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
ワゴジャパン¥96,980税込¥106,6781パック(100個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)8.667取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
ワゴジャパン¥82,980税込¥91,2781パック(100個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.297取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント ダブルデッキ端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781パック(50個)51日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;下段に追加ジャンパスロット付;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.711取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥37,980税込¥41,7781パック(100個)5日以内出荷質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20