絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(4)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • CAMDENBOSS(11)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • omron(オムロン)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • RS PRO(30)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(31)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(22)
  • カナレ電気(23)
  • パトライト(PATLITE)(74)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • ユーボン(12)
  • ワゴジャパン(377)
  • 壬生電機製作所(15)
  • 日東工業(17)
  • 東朋テクノロジー(24)
  • 東洋技研(294)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ

    2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-20

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • ラグ端子台 サトーパーツ

    ラグ端子台

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)9端子金具ラグ端子結線方式その他色(本体)B(黒)
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ

    スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP

    サトーパーツ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • クリップ サトーパーツ

    クリップ

    サトーパーツ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-24

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)8端子ねじM2.6×5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25
  • ブッシング サトーパーツ

    ブッシング

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色(本体)B(黒)
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • スクリューレス端子台 SL-4000-AJ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4000-AJ

    サトーパーツ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル ロングタイプ サトーパーツ

    ターミナル ロングタイプ

    サトーパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル ロングタイプ
    用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS

    サトーパーツ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • ねじ式端子台 ワンタッチカバー サトーパーツ

    ねじ式端子台 ワンタッチカバー

    サトーパーツ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ式端子台 ML-77A専用ワンタッチカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

    サトーパーツ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

    サトーパーツ
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
    定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台