絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 0.001(1)
  • 100(2)
  • 500(1)
ブランド
  • BOURNS
  • VISHAY(187)
  • RS PRO(126)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
  • LINKMAN(93)
  • 東京コスモス電機(73)
  • サトーパーツ(41)
  • GB[制御機器](22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • 栄通信工業(8)
  • OKW(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • 摂津金属工業(6)
  • 共立電子産業(6)
  • 緑測器(5)
  • ELMA(4)
  • 新見精機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-103L BOURNS

    3683S-1-103L

    BOURNS
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-23-6M BOURNS

    H-23-6M

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-103 BOURNS

    6639S-1-103

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-6-502L BOURNS

    3590S-6-502L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

    BOURNS
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    17 mmギターポテンショメータ - PDB181-GTRシリーズ. Bourns PDB181-GTRシリーズのシングルギャングドロップイン交換用ギターポットです。 PDB181-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属しています。. カーボンエレメント ローレット加工金属シャフト 金属ブッシュ はんだラグ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
    仕様回転数 = 1定格電力 = 2W実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = ピン軸径 = 6 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W

    BOURNS(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-22-6A BOURNS

    H-22-6A

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 93R1A-R22-A10L BOURNS

    93R1A-R22-A10L

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 91R1A-R22-B15L BOURNS

    91R1A-R22-B15L

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-502 BOURNS

    6639S-1-502

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-104 BOURNS

    6639S-1-104

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 53RAA-R25-A15L BOURNS

    53RAA-R25-A15L

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-104L BOURNS

    3683S-1-104L

    BOURNS
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3683S-1-102L BOURNS

    3683S-1-102L

    BOURNS
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3682S-1-502L BOURNS

    3682S-1-502L

    BOURNS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3540S-1-502L BOURNS

    3540S-1-502L

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
    仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W BOURNS

    Bourns 精密ポテンショメータ, 10kΩ, 2W

    BOURNS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
    仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm 51シリーズ. リニアテーパー PC基板とブッシュ取り付け まとめることが可能 金属ブッシュ及びシャフト 密閉による基板洗浄
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W

    BOURNS
    39,980税込43,978
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05W

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W

    BOURNS
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W

    BOURNS
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    9 mm 3310H-001シリーズポテンショメータ / ポテンショメータデュアルカップ
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 3540S-1シリーズ. 10回転リニア精密電位差計堅牢、低価格、高性能パネル取付ステンレス スチール シャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)