絞り込み
検出方式
  • -(2)
  • その他(2)
  • 反射型(5)
  • 反射型その他(2)
  • 回帰反射型(2)
  • 透過型(5)
  • 限定反射型(4)
検出距離(mm)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 110(2)
  • 170(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 330(2)
  • 670(2)
  • 840(2)
  • 1350(2)
  • 1500(2)
  • 1800(2)
  • その他(5)
ヘッド形状
  • -(5)
  • ネジ(5)
  • (7)
  • (2)
  • (10)
検出対象
  • その他(3)
  • 液体(2)
  • 透明体(1)
ファイバ長(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 5(8)
  • 10(3)
  • -(2)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(67)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • SICK(2)
  • Baumer(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3X-HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    指先ひとつで、驚きの安定検出
  • シンプルファイバアンプ omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    分類標準タイプ
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)

    カラーファイバアンプ E3NX-CA

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
    耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • エアブローユニット omron(オムロン)

    エアブローユニット

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
  • ファイバユニットE32シリーズ限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニットE32シリーズ限定反射形

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    分類外部入力タイプ
  • 分散ユニット E3NW omron(オムロン)

    分散ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)

    ファイバセンサ E3NX-F

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)

    ファイバセンサ バリューパック E3X-V

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
    付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
  • ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DRシリーズ

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    66日以内出荷から72日以内出荷
  • 光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
  • 光ファイバセンサ omron(オムロン)

    光ファイバセンサ

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    欠品中
    仕様●検出範囲:11 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP50●コード番号:214-7881アズワン品番65-7280-40
  • 光ファイバセンサ omron(オムロン)

    光ファイバセンサ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525アズワン品番65-7303-18
  • ファイバアンプ IP54 30 V dc omron(オムロン)

    ファイバアンプ IP54 30 V dc

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。
    仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068アズワン品番65-7361-34
  • ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc omron(オムロン)

    ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc

    omron(オムロン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。
    仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064アズワン品番65-7361-42
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    69日以内出荷
    電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力タイプPNP出力
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
  • スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • センサ通信ユニット E3NW omron(オムロン)

    センサ通信ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    適合機種E3NW
  • ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • モバイルコンソール omron(オムロン)

    モバイルコンソール

    omron(オムロン)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Cシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    6,098税込6,708
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DBシリーズ

    omron(オムロン)
    9,798税込10,778
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DUシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DUシリーズ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TNシリーズ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    66日以内出荷
  • ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    61日以内出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Aシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Aシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TBシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    72日以内出荷

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ