絞り込み
検出方式
- -(2)
- その他(1)
- 反射型(6)
- 反射型その他(2)
- 回帰反射型(2)
- 透過型(4)
- 限定反射型(4)
ファイバ長(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(4)
- 5(7)
- 10(3)
- -(2)
検出対象
- その他(3)
- ガラス(1)
- 不透明体(1)
- 液体(2)
- 透明体(1)
ヘッド形状
- -(6)
- ネジ(5)
- 円(8)
- 溝(3)
- 角(5)
検出距離(mm)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 110(2)
- 170(2)
- 250(3)
- 270(2)
- 300(2)
- 330(2)
- 450(2)
- 670(2)
- 840(2)
- 1350(2)
- 1400(2)
- 1800(2)
- 2800(2)
- その他(5)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(66)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- azbil(旧:山武)(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「検出方式」から絞り込む
-(2)
その他(1)
反射型(6)
反射型その他(2)
回帰反射型(2)
透過型(4)
限定反射型(4)

分散ユニット E3NW
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
ファイバユニット E32シリーズ 溝形
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様溝形(光軸調整が可能)標準検出物体(mm)Φ4最小検出物体Φ0.1mm曲げ半径(mm)25以上
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ