絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・Panasonic(パナソニック)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・SICK・Baumer・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
デジタルファイバアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型。放熱板の適用により発熱を最小化。LED表示灯種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980税込¥24,1781個欠品中用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状無
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個85日以内出荷仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
気泡検出センサ BE-AHシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980税込¥26,3781個欠品中BE-AC101 - パナソニック種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
気泡検出センサ BE-AHシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980税込¥26,3781個欠品中BE-AC101P - パナソニック種別感度調整ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
液切れ検出ファイバ FD-BEF□
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷液切れ検出ファイバ FD-BEF - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
光ファイバセンサ IP67
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
光ファイバセンサ
omron(オムロン)¥75,980税込¥83,5781個欠品中仕様●検出範囲:11 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP50●コード番号:214-7881アズワン品番65-7280-40
光ファイバセンサ
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525アズワン品番65-7303-18
ファイバアンプ IP54 30 V dc
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068アズワン品番65-7361-34
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064アズワン品番65-7361-42
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202アズワン品番65-7329-18
アダプタ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL24 Ex、WLL180T
SICK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL24 Ex 、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0142アズワン品番65-7314-65
デジタルファイバセンサ FX-550Lシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)設定方式感度:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整、受講感度設定:装備、4段階電源電圧(V)12~24 DC+10、-15%、リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて)タイマ機能オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変通信方式IO-Link Specification V1.1表示範囲入光量:STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG / HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70タイマー時間約0.1~999.9ms、約0.1ms単位消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)短絡保護装備投光素子変調式:赤色LED(発光ピーク波長:660nm)出力動作入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)データ形式プロセスデータ:4byte伝送速度(Kbps)COM3(230.4)時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)STD:250μs以下、LONG:2以下、U-LG:4以下、HYPR:24以下 切換式
光電センサ ブロック形
SICK¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷[一目でわかる。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED。耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート。SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積。大きくて使いやすいポテンショメータ。大きくて明るいインジケータLED。IP67 エンクロージャ等級。自動誘導車両システムへの制御された負荷転送。移動方向の検出。自動境界コントロールの単一化。シャトルのギャップチェック。。あなたの利点。非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能。ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現。SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現。大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易。大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易。SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能。税関出口でスイングドアを開ける。助手席側ロックで人を分離する。自動搭乗 Gates での人の流れを制御。アクセス Gates での人物の単一化。搬送位置にあるオブジェクトを確認しています。インバウンドベルトの監視。。G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。用途ロボットグリッパーでの部品検出。搬送ラインの搬送制御。パレットシャトル基準位置の検出。TOP ローダーでのアクセス保護。ロードキャリングユニットの検出。パッケージコンベアの突出部監視。バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別。シュートのレベル監視。誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します。コンベアでの突出検出。動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御。負荷キャリングユニットでの突出監視。ロードキャリングユニットでの高さ検出。ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています。参照の配置。シャトルでの突出検出。シャトル上の積載荷重ユニット。手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します。バッグが長すぎるかどうかを確認します。コンベアベルトの高さ制御。手荷物の監視。転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視。手荷物受取所でのレベル監視仕様センサーのスタイル:ブロック形材質プラスチック検出方式バックグラウンドサプレッション接続方式3線検出距離(mm)5~250保護等級IP67動作温度(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100電気的接続ケーブル最大DC電圧(V)30ライトソース赤色ライト出力タイプNPN
ファイバアンプ IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●奥行き:33.5mmアズワン品番65-7361-35
ファイバアンプ IP50 10 → 30 V
オムロンヘルスケア¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50●電源電圧:10 → 30 Vアズワン品番65-7355-73
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノ
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc
Baumer¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個69日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力タイプPNP出力
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ