絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(4)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(1)
  • AC120(2)
  • AC200(2)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12/24(3)
  • DC12(1)
  • DC12~24(5)
  • DC12~48(1)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC110
AC120(2)
AC200(2)
AC220(5)
DC12/24(3)
DC12~24(5)
DC12~48(1)
DC24(3)
DC48(1)
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)アローシリーズ電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー