絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • 日恵製作所(98)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
  • 日本フォームサービス(16)
  • 富士電機(12)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 坂詰製作所(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • ワンダーキット(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • マツシマ メジャテック(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • シリコンキット(1)
  • DESCO(1)
  • 三和[店舗什器・備品](1)
  • 警子ちゃん(1)
  • GB[制御機器](1)
  • 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
  • 補修パーツ モータ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ モータ

    パトライト(PATLITE)(30件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 補修パーツ ロータゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ロータゴム

    パトライト(PATLITE)(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • グローバル対応ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    グローバル対応ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
  • 補修パーツ 防振ゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防振ゴム

    パトライト(PATLITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途本体固定用セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型回転灯用ローターゴム パトライト(PATLITE)

    小型回転灯用ローターゴム

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途小型回転灯用ローターゴム幅(mm)3.9外径(Φmm)55.5
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • 補修パーツ グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • マグネットブラケット GL-001 パトライト(PATLITE)

    マグネットブラケット GL-001

    パトライト(PATLITE)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 補修パーツ ポールブラケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ポールブラケット

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
  • ポールブラケット NE-001D パトライト(PATLITE)

    ポールブラケット NE-001D

    パトライト(PATLITE)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    NEシリーズ用ポール取付ブラケット
    材質PC質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時)オフダークグレー対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB取付場所屋内取付方向正方向適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25
  • 信号灯LR6型専用送信機 パトライト(PATLITE)

    信号灯LR6型専用送信機

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
  • 補修パーツ ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
  • 補修パーツ グローブパッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブパッキン

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    91日以内出荷
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋 パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋

    パトライト(PATLITE)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
    材質ビニルレザー対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
  • サービスプレート パトライト(PATLITE)

    サービスプレート

    パトライト(PATLITE)
    1,798税込1,978
    1個
    91日以内出荷
    対応機種HKFM-G
  • 電子音報知器(盤用IP65タイプ)BD パトライト(PATLITE)

    電子音報知器(盤用IP65タイプ)BD

    パトライト(PATLITE)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。最大98dB(Typ.) 。1 の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウン 。2 の54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。1 音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。2 メーカー従来品比較。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65)。保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造。特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能。アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応。DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ。入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
  • インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータNBM-D16CNS□

    パトライト(PATLITE)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。回転灯用電球。球切れ時の交換用
    対応機種HZT-100-DB・定格電圧100V仕様
  • 補修パーツ 反射鏡 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 反射鏡

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • 補修パーツ ロータゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ロータゴム

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
    対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
  • 補修パーツ グローブ 100 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ 100

    パトライト(PATLITE)
    1,898税込2,088
    1個
    91日以内出荷
    対応機種SKH-M・SF10-M
  • 流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP パトライト(PATLITE)

    流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
    取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
  • 散光式警光灯 AZシリーズ パトライト(PATLITE)

    散光式警光灯 AZシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    全高を抑えた薄型新デザイン。全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン。(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)。軽量化。強度を保持しつつ計量化を実現!。従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)。高い視認性。新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより。薄型ながら最大限の発光面積を実現!
    取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
  • ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PHN-D88・PHN-S・PHN-R・PHN-3FBE1
  • ホーン型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

    ホーン型MP3再生報知器

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品