仕様-
適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)
材質-
材質(本体)黄銅
品名板鍵
保護構造-
接点構成-
端子形状-
寸法t(mm)1.8
定格絶縁電圧(V)-
動作方式-
ケース色-
材質(ケース)-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格通電電流(A)-
材質(端子)/処理-
操作部形状-
表面処理(本体)ニッケルメッキ
耐電圧(V/min)-
照光色-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1箱(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様-
適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用
外形寸法(mm)-
レンズ色-
レンズ形状-
接点構成-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
操作部形状-
操作部色-
コンタクト数-
入数-
材質(ベゼル)-
挿抜回数-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
適合-
材質(本体)-
外形寸法(mm)-
保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)
レンズ色-
レンズ形状-
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
材質(パッキン)-
操作部形状-
操作部色-
色(本体)-
入数-
材質(ベゼル)PBT
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
仕様-
品名LED照光ユニット
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
操作部形状-
操作部色-
材質(ベゼル)-
ハウジング色-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。