100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
778 税込856
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状一体形 接点材質銀接点 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン 接点構成2a 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)60 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) ボタン色 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 定格絶縁電圧(V)600 定格通電電流(A)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止 接点構成4b 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷


高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

黒(B) 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)22 接点材質金接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

動作方式両リターン 接点構成2a 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 動作方式各位置停止 取付穴径(Φmm)25 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン 接点構成1a1b 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)600 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ
品名鍵付セレクタスイッチ 種類完成品 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式各位置停止 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品名セレクタスイッチ 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 操作部色 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状鍵操作形 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP67 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 接点材質銀接点 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 仕様セレクタスイッチ 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状矢形ハンドル 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ASBDシリーズ
ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ボタン色黒(B) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 操作部形状丸形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 黒(B) 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止 接点構成3a1b 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷