カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS(128)
- BULGIN(97)
- omron(オムロン)(95)
- azbil(旧:山武)(58)
- アサ電子工業(38)
- エスコ(18)
- 富士電機(10)
- イマオコーポレーション(9)
- Pizzato(7)
- honeywell(4)
- APEM(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- KINGBRIGHT(2)
- ロバートショウ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- 富士電機機器制御(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)30出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)20出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92B
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.4動作ON→OF出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-50
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)50出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)75出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-100-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4
KINGBRIGHT¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入
BULGIN¥529,800税込¥582,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8104アズワン品番65-7808-98
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥529,800税込¥582,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8095アズワン品番65-7807-46
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥429,800~税込¥472,780~1箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel
BULGIN¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8335アズワン品番65-7795-65
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥449,800~税込¥494,780~1箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥419,800税込¥461,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール
BULGIN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8004アズワン品番65-7799-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel
BULGIN¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8322アズワン品番65-7795-59
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised
BULGIN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8220アズワン品番65-7798-67
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥509,800税込¥560,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8099アズワン品番65-7808-97
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒
BULGIN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8015アズワン品番65-7799-82
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤
BULGIN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8012アズワン品番65-7800-91
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥689,800税込¥758,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7875アズワン品番65-7825-05
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入
BULGIN¥679,800税込¥747,7801箱(60個)7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7878アズワン品番65-7807-36
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
BULGIN¥499,800税込¥549,7801箱(60個)7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8074アズワン品番65-7807-07
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール
BULGIN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8008アズワン品番65-7815-03
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Red Anodised
BULGIN¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8326アズワン品番65-7795-63