絞り込み

触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から62日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
フラットスイッチ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様【動作までの動き(PT)】1.5±1mmストローク(mm)4(360度方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)20以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.4動作OFF→ON出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LED
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F-LED
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM8
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から7日以内出荷仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.4(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.9応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6
アサ電子工業¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.2(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.5応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)30出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)20出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92B
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.4動作ON→OF出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-50
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)50出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)75出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB
アサ電子工業¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-100-LED
アサ電子工業¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下