絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 富士電機(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
  • ELMA(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • BULGIN(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • LORLIN(3)
  • NOVA(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • GRAYHILL(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Alps Electric(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 神保電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ PCB

    RS PRO
    519税込571
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
    仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
  • RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ PCB

    RS PRO
    569税込626
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
  • RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ PCB

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
    仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
  • RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ PCB

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
ロータリスイッチ