絞り込み
動作方式
  • モーメンタリ(2)
接点構成
  • その他(66)
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(18)
  • IDEC(和泉電気)(1,337)
  • マルヤス電業(1,099)
  • SIEMENS(685)
  • シュナイダーエレクトリック(463)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(381)
  • 富士電機(362)
  • パトライト(PATLITE)(255)
  • omron(オムロン)(246)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
  • Qlight(201)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(172)
  • APEM(171)
  • BULGIN(118)
  • 日恵製作所(114)
  • ミヤマ電器(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(678)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1投数単投
  • RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRO

    RS PRO LED表示灯 点滅

    RS PRO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPDT端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off-On材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極双投動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@125Vacカットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13投数双投
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • ロッカースイッチ RS Pro 緑 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 緑

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10カットアウト幅(mm)(パネル)13カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2投数単投
  • RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 24 V dc

    RS PRO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化長さ(mm)18.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)2700RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ8mm
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり取付穴径(Φmm)28×13.8接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8投数単投
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)100/120発光色寿命50000h定格電流(mA)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)19.6カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • ロッカースイッチ RS Pro 緑 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 緑

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)DC24接点構成SPST動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20アクチュエータ色実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ5mm
  • Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia. RS PRO

    Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia.

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc

    RS PRO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)16.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードピン取付穴(mm)20.6発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)23
  • ロッカースイッチ RS Pro 白 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 白

    RS PRO(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色動作特性(On)-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)250接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)機械的寿命(万回)4
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)DC24接点構成SPST動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銀ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20アクチュエータ色実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

    RS PRO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

    RS PRO ブザー DC動作

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
    仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、白色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 01 スイッチのマーキング 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 白銘板名称 = 0; 1アクチュエータ形状 = 長方形V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRO

    RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
...
操作用スイッチ・ブザー・表示灯