絞り込み
接点構成
- その他(1)
ブランド
- C&K
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
- ELMA(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- BULGIN(4)
- RS PRO(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- LORLIN(3)
- NOVA(3)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電子産業(2)
- GRAYHILL(2)
- SPARKFUN(2)
- Alps Electric(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- GB[制御機器](2)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る

ロータリスイッチ 10極 PCB
C&K¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷数字は入出力ポジションを表します。 小文字は極の番号を指します。例: b4:2番目の極の4番目のポジション。 コモン位置はCで示しています。 接続なしはNOで示しています。BCDスイッチの場合、正しく動作させるには、少なくとも1つのコモン(C1、C2、C3)のコンプリメンタリペアを結合する必要があります。 最大限の信頼性を得るために、可能な限りすべてのコモンを結合してください。基板実装ロータリスイッチ。基板実装、シャフト駆動ロータリスイッチ。付属のM10取り付けブッシュを使用してパネル取り付けも可能 自消性熱可塑樹脂で成形されたシャフトとボディ パネル切り抜き: O10.5 mm シャフト: O6 mm 銀めっきされた黄銅のブレークビフォアメーク動作コンタクト付き。ポジションごとの動作角度はBCDタイプで36°、その他のタイプで30°仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 60 V dc●コンタクトの数:1●定格電圧:60V ac●出力コード番号:BCD●深さ:22mm●幅:25.8mm●実装タイプ:PCB●末端様式:スルーホール●ケースの材質:熱可塑性物●コード番号:327-939定格電圧(V)AC/DC60接点構成SP角度(°)36回路数1アズワン品番65-7839-53パネルカット寸法(mm)10.20(丸型)ポジション数10