絞り込み
接点構成
- その他(1)
ブランド
- C&K
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(439)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(129)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3919アズワン品番65-7826-24
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3921アズワン品番65-7825-87
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3923アズワン品番65-7825-92
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥639,800税込¥703,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3916アズワン品番65-7825-93
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3913アズワン品番65-7825-54
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥599,800税込¥659,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3937アズワン品番65-7801-90
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥449,800税込¥494,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3930アズワン品番65-7825-50
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3932アズワン品番65-7825-89
ロータリスイッチ 10極 PCB
C&K¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷数字は入出力ポジションを表します。 小文字は極の番号を指します。例: b4:2番目の極の4番目のポジション。 コモン位置はCで示しています。 接続なしはNOで示しています。BCDスイッチの場合、正しく動作させるには、少なくとも1つのコモン(C1、C2、C3)のコンプリメンタリペアを結合する必要があります。 最大限の信頼性を得るために、可能な限りすべてのコモンを結合してください。基板実装ロータリスイッチ。基板実装、シャフト駆動ロータリスイッチ。付属のM10取り付けブッシュを使用してパネル取り付けも可能 自消性熱可塑樹脂で成形されたシャフトとボディ パネル切り抜き: O10.5 mm シャフト: O6 mm 銀めっきされた黄銅のブレークビフォアメーク動作コンタクト付き。ポジションごとの動作角度はBCDタイプで36°、その他のタイプで30°仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 60 V dc●コンタクトの数:1●定格電圧:60V ac●出力コード番号:BCD●深さ:22mm●幅:25.8mm●実装タイプ:PCB●末端様式:スルーホール●ケースの材質:熱可塑性物●コード番号:327-939定格電圧(V)AC/DC60接点構成SP角度(°)36回路数1アズワン品番65-7839-53パネルカット寸法(mm)10.20(丸型)ポジション数10
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3929アズワン品番65-7802-78
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥449,800~税込¥494,780~1セット(2500個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3940アズワン品番65-7825-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥419,800税込¥461,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3939アズワン品番65-7803-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥599,800税込¥659,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3920アズワン品番65-7826-21
押しボタンスイッチ用キャップ グレー 1袋 10個入
C&K¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ボタン●併用可能製品:KSAシリーズスイッチ●キャップ色:グレー●コード番号:174-4723アズワン品番65-7818-89
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3934アズワン品番65-7826-23
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3925アズワン品番65-7825-70
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3931アズワン品番65-7825-65
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入
C&K¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3938アズワン品番65-7802-83
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥489,800~税込¥538,780~1セット(2500個)7日以内出荷。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
トグルスイッチ SPDT PCB On-On
C&K¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。UL、CSA。バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。7000シリーズスイッチ。C ;Kシリーズ7000トグルスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。パネル用ミニチュアスイッチ 黄銅製アクチュエータ及びナイロン6.6 (UL 94 V-0)ケース 銀コンタクト パネル切抜き: 9 mm仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●実装タイプ:PCB●末端様式:はんだ●アクチュエータ長さ:0.42インチ●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:銀めっき●動作温度 Min:-30℃●コード番号:787-4820アズワン品番65-7835-79
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥499,800税込¥549,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3928アズワン品番65-7825-53
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
C&K¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3926アズワン品番65-7803-19
押しボタンスイッチ パネルマウント
C&K¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300アズワン品番65-7818-83