絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 22
  • 6.5(6)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(16)
  • 16(77)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(9)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(11)
  • 25.3(10)
  • 25.5(41)
  • 30(56)
  • 30.5(35)
  • -(16)
動作方式
  • その他(4)
  • オルタネイト(50)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(9)
  • モーメンタリ(53)
ボタン形状
  • その他(1)
  • キノコ(26)
  • (47)
  • (18)
種類
  • その他(5)
  • 照光式(44)
  • 非照光式(35)
接点構成
  • 1a(61)
  • 1a1b(62)
  • 1a2b(11)
  • 1a3b(8)
  • 1b(56)
  • 1c(16)
  • 2a(63)
  • 2a1b(10)
  • 2a2b(46)
  • 2b(58)
  • 2c(17)
  • 3a(14)
  • 3a1b(7)
  • 3b(16)
  • 3c(14)
  • 4a(18)
  • 4b(16)
ボタン色
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(35)
  • ボタン色(38)
  • ボタン色(44)
  • ボタン色(30)
  • ボタン色(35)
  • ボタン色(36)
橙・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
  • 照光色(41)
  • 照光色(38)
  • 照光色(47)
  • 照光色(44)
  • 照光色(40)
  • 照光色(41)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • その他(2)
  • はんだ端子(7)
  • タブ端子(6)
  • ネジ端子(71)
  • プリント基板用端子(4)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP20(7)
  • IP40(5)
  • IP65(68)
  • IP66(6)
  • IP67(1)
IP20・IP40・IP65・IP66・IP67
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • omron(オムロン)(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から112日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷から100日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセットIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP66ボタン形状キノコ(大形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセットIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
599税込659
1個
9日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュプルボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から70日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
41日以内出荷から76日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)38
押しボタンスイッチ