絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 30
  • 6.5(6)
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(16)
  • 16(76)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(87)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(9)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(11)
  • 25.3(10)
  • 25.5(41)
  • 30.5(35)
  • -(16)
動作方式
  • その他(7)
  • オルタネイト(18)
  • プッシュプル(3)
  • プッシュロック・ターンリセット(11)
  • モーメンタリ(31)
ボタン形状
  • その他(1)
  • キノコ(18)
  • (31)
  • 長角(1)
種類
  • その他(6)
  • 照光式(10)
  • 非照光式(38)
接点構成
  • 1a(35)
  • 1a1b(49)
  • 1a2b(4)
  • 1a3b(6)
  • 1b(34)
  • 1c(1)
  • 2a(37)
  • 2a1b(3)
  • 2a2b(31)
  • 2b(39)
  • 2c(1)
  • 3a(6)
  • 3a1b(7)
  • 3a3b(1)
  • 3b(9)
  • 4a(10)
  • 4a4b(1)
  • 4b(11)
  • その他(1)
ボタン色
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(12)
  • ボタン色(32)
  • ボタン色(36)
  • ボタン色透明(1)
  • ボタン色(18)
  • ボタン色(34)
  • ボタン色(33)
橙・白・緑・赤・透明・青・黄・黒
照光色
  • 照光色(9)
  • 照光色(7)
  • 照光色(10)
  • 照光色(12)
  • 照光色(8)
  • 照光色(9)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • その他(2)
  • ネジ端子(47)
その他・ネジ端子
保護等級
  • IP40(1)
  • IP52(1)
  • IP65(44)
  • IP66(4)
IP40・IP52・IP65・IP66
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • エスコ(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • マルヤス電業(1)
  • 三和電子(1)
IDEC(和泉電気)・エスコ・omron(オムロン)・TRUSCO・富士電機・マルヤス電業・三和電子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から49日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
549税込604特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
プッシュロックターンリセット
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9SIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプマイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED本体形状一体形接点材質銀接点
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)押しボタンスイッチ A30NLomron(オムロン)
1,788税込1,967
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(大形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ボタン形状:突形半ガード付 取付穴径:Φ30
種類非照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プル形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プルボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業30Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類非照光式ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30照光色
押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNomron(オムロン)
689税込758
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30
Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ボタン形状:丸平形動作方式:ピンロック形取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30
押しボタンスイッチ 黄 三和電子押しボタンスイッチ 黄三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。
定格DC12V-100mAボタン色外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 TRUSCO押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)30
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNPomron(オムロン)
789税込868
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押しボタンスイッチ