絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 22.2(1)
  • 22.3(3)
  • 24(1)
  • 25.5(2)
  • 30.2(1)
  • 30.5(1)
  • -(3)
動作方式
  • その他(7)
  • オルタネイト(1)
  • モーメンタリ(3)
ボタン形状
  • その他(5)
  • キノコ(1)
  • (3)
  • (2)
  • 長角(1)
種類
  • -(4)
  • 照光式(10)
  • 関連商品(2)
  • 非照光式(7)
接点構成
  • 1a(5)
  • 1a1b(6)
  • 1a2b(2)
  • 1a3b(2)
  • 1b(5)
  • 1c(8)
  • 2a(4)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(3)
  • 2b(2)
  • 2c(7)
  • 3a(2)
  • 3a1b(2)
  • 3b(2)
  • 3c(3)
  • 4a(2)
  • 4b(2)
  • その他(7)
ボタン色
  • ボタン色-
  • ボタン色その他(4)
  • ボタン色(98)
  • ボタン色(21)
  • ボタン色(207)
  • ボタン色(243)
  • ボタン色(300)
  • ボタン色透明(7)
  • ボタン色(23)
  • ボタン色(181)
  • ボタン色(227)
  • ボタン色(258)
照光色
  • 照光色その他(7)
  • 照光色(11)
  • 照光色(10)
  • 照光色(10)
  • 照光色(10)
  • 照光色(9)
  • 照光色(10)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • PC端子(1)
  • その他(6)
  • はんだ端子(10)
  • タブ端子(9)
  • ネジ端子(5)
  • プリント基板用端子(8)
PC端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP20(1)
  • IP40(1)
  • IP54(3)
  • IP65(14)
  • IP67(1)
  • IP68(1)
  • IP69(1)
  • その他(5)
IP20・IP40・IP54・IP65・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 富士電機(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
IDEC(和泉電気)・富士電機・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
269税込296
1個ほか
当日出荷から48日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
形状-回路-
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
フラットコマンドスイッチ AB12 富士電機フラットコマンドスイッチ AB12富士電機(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から46日以内出荷
端子形状プリント基板用端子
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
71税込78
1個
当日出荷から51日以内出荷
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
679税込747
1箱(2個)ほか
当日出荷から105日以内出荷
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
579税込637
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から105日以内出荷
押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
6日以内出荷
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC500電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)操作部形状基本レバー適合P・H・B形包装形態トレイRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
押しボタンスイッチ