絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(2)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
- DC110(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
接点構成
- 4c
- 1a(71)
- 1a1b(10)
- 1b(9)
- 1c(41)
- 2a(19)
- 2b(6)
- 2c(32)
- 3c(2)
- 4a(1)
- 5a(1)
- -(1)
- DPDT(5)
- DPNO(1)
- DPST(2)
- SPDT(6)
- SPNC(1)
- SPNO(8)
- SPST(7)
端子形状
- プリント基板用端子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC120(1)
AC200(1)
AC220(1)
AC230(1)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC48(1)
DC110(1)

TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)AC24接点構成4cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)DC24接点構成4cRoHS指令(10物質対応)対応