4ページ目: パワーリレー


FA現場のお役立ち情報
211件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 80Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
639税込703
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 70Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac DPST DINレールタイプFINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 2500Ωコイル電力 = 6.5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクトとスイッチング電流 16 A を備えた、 AC 駆動の 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプFINDER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 20mmコイル抵抗 = 2880Ωコイル電力 = 200mWシリーズ = 32 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプFINDER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじコイル抵抗 = 105 Ωシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプFINDER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプFINDER
6,970税込7,667
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 42Ωコイル電力 = 3Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAモジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>;3 ;/sup>; 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 27Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー トップフランジタイプIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
RL形パワーリレー DINレール取付タイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー DINレール取付タイプIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1箱(10個)
31日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
PQリレー Panasonic(パナソニック)PQリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(100個)
32日以内出荷
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ寸法(mm)20.0×10.0×16.0質量(g)約7規格UL、CSA、VDE、TUV
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコDC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレーエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418特価
1箱(10個)
当日出荷から121日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
RH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH3BシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状ブレード端子
RH2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH2VシリーズIDEC(和泉電気)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
パワーリレー G6RL omron(オムロン)パワーリレー G6RLomron(オムロン)
299税込329
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
パワーリレー G5RL-LN omron(オムロン)パワーリレー G5RL-LNomron(オムロン)
419税込461
1個
71日以内出荷
短絡板 Panasonic(パナソニック)短絡板Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(10個)
5日以内出荷
絶縁なし
用途各端子の渡り配線必要時にご使用ください。適合機種インターフェイスターミナル4点ユニットリレーRoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー