絞り込み
定格電圧(V)
- DC28
- AC100/110(1)
- AC6(1)
- AC12(2)
- AC24(1)
- AC50(1)
- AC110(2)
- AC115(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC220(2)
- AC230(2)
- AC240(2)
- AC250(1)
- DC100/110(2)
- DC6(2)
- DC12(1)
- DC24(3)
- DC48(3)
- DC100(1)
- DC110(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- マリンテック(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(2)
AC110(2)
AC115(2)
AC220(2)
AC230(2)
AC240(2)
DC100/110(2)
DC6(2)
DC24(3)
DC48(3)
定格電圧(V)をもっと見る

パワーリレー DC24V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時