絞り込み
定格電圧(V)
- DC14
- AC100/110(1)
- AC6(1)
- AC12(2)
- AC24(1)
- AC50(1)
- AC110(2)
- AC115(2)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC220(2)
- AC230(2)
- AC240(2)
- AC250(1)
- DC100/110(2)
- DC5(3)
- DC6(3)
- DC12(5)
- DC24(5)
- DC48(3)
- DC100(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- マリンテック(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC115(2)
AC220(2)
AC230(2)
AC240(2)
DC100/110(2)
DC5(3)
DC6(3)
DC12(5)
DC24(5)
DC48(3)
定格電圧(V)をもっと見る

パワーリレー DC12V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時