絞り込み
極数
- 2
- 1(7)
- 3(8)
- 4(15)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(6)
- 9(1)
- 11(4)
- 14(1)
- -(11)
ブランド
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 富士電機(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
パワーリレー端子台
(14件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し耐電圧(V)AC2000販売区分業務用
ソケット PYF MYシリーズ用
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷MYリレー用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
リレーソケット SJシリーズ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個当日出荷薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個欠品中H3Y(N)-□B用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形
IDEC(和泉電気)¥179税込¥1971台当日出荷から3日以内出荷種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RSZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷幅(mm)15.5質量(kg)0.05タイプテストボタンなし(制御)極数2使用環境温度(℃)-25~85汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6定格電圧範囲(V)最大250(AC)