絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC6(2)
  • AC12(3)
  • AC24(2)
  • AC50(2)
  • AC110(3)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC200(1)
  • AC220(3)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • AC/DC110(1)
  • AC/DC220(1)
  • DC100/110(2)
  • DC6(3)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • DC48(4)
  • DC110(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • omron(オムロン)(25)
  • 富士電機(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • FINDER(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
接点構成
  • 1a1b(1)
  • 2a(6)
  • 2b(1)
  • 2c(33)
  • 3c(1)
  • その他(13)
極数
  • 2
  • 1(37)
  • 3(26)
  • 4(45)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • -(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニリレー端子台 モノタロウ

    ミニリレー端子台

    モノタロウ(99件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
    用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
  • パワーリレー端子台 モノタロウ

    パワーリレー端子台

    モノタロウ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
    用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し耐電圧(V)AC2000販売区分業務用
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF MYシリーズ用

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    MYリレー用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレーLY2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)

    リレーソケット SJシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    欠品中
    H3Y(N)-□B用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • 一般リレー MYQ omron(オムロン)

    一般リレー MYQ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類コントロールリレー
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    分類基準形極数2
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
リレー