絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • 富士電機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
極数
  • 2
  • 1(7)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • -(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1(7)
2
3(8)
4(17)
5(2)
6(3)
7(1)
8(8)
9(1)
11(4)
14(1)
-(11)
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(97件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
パワーリレー端子台 モノタロウパワーリレー端子台モノタロウ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し取扱説明書(0.3MB)耐電圧(V)AC2000
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF MYシリーズ用omron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
MYリレー用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DNシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
479税込527
1個
当日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用omron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から101日以内出荷
リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)リレーソケット SJシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷
薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形IDEC(和泉電気)
329税込362特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)SUシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
96税込106特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RSZE1S48M シュナイダーエレクトリックRSZE1S48Mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
幅(mm)15.5質量(kg)0.05タイプテストボタンなし(制御)極数2使用環境温度(℃)-25~85汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6定格電圧範囲(V)最大250(AC)
リレーソケット