絞り込み
穴数
  • 2
  • 1(12)
  • 3(23)
  • 4(16)
  • 5(18)
  • 穴なし(1)
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(24)
  • IDEC(和泉電気)(3)
高さ(mm)
  • 85(3)
  • 86(2)
  • 106(3)
  • 121(2)
  • 126(1)
  • 140(1)
  • 146(6)
  • 150(1)
  • 166(4)
  • 191(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴数」から絞り込む
1(12)
2
3(23)
4(16)
5(18)
穴なし(1)
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • S-6480D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5長さL(mm)146穴数2
  • S-4545D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D等2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)166適合規格防麈長さL(mm)166表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8080D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    5日以内出荷
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4545D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4545D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8080D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8080D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
  • SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • S-8080D 2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)166適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8080D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4565D等2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4565D等2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)6.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • SBOX4545U穴2ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴2ケ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX4530穴2ケ等Φ17.8/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴2ケ等Φ17.8/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX4530穴2ケ等Φ22.5/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴2ケ等Φ22.5/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • S-8080D等2-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)166穴数2
  • S-6480D 2-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)166穴数2
  • S-6480D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)166穴数2
  • S-6480D等2-Φ25.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等2-Φ25.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)146穴数2
  • S-4565D 2-Φ16.1 SUS(エスユーエス)

    S-4565D 2-Φ16.1

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8595D 2-Φ30.5L166/背面1点 SUS(エスユーエス)

    S-8595D 2-Φ30.5L166/背面1点

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:背面1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)166適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-5057D等2-Φ16.1L85 SUS(エスユーエス)

    S-5057D等2-Φ16.1L85

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス