絞り込み
ブランド
高さ(mm)
エコロジープロダクト
「穴数」から絞り込む

KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個15日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
e-CON付電圧計
SUS(エスユーエス)¥50,000税込¥55,0001個10日以内出荷SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)
SUS(エスユーエス)¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷主にピッキング用途に使用する小型センサです。型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1)
SUS(エスユーエス)¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷主にピッキング用途に使用する小型センサです。型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付ピッキングセンサ(70mm)
SUS(エスユーエス)¥31,880税込¥35,0681個10日以内出荷主にピッキング用途に使用する小型センサです。型式NA1-PK1ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.3
e-CON付タイムスイッチ
SUS(エスユーエス)¥33,000税込¥36,3001個10日以内出荷1週間の中でON/OFFの時間を設定することが出来ます。型式H5S-WA2D出力週間/2ch、40ステップ/chケーブル長(m)2メーカーオムロン
e-CON付サムロータリスイッチ
SUS(エスユーエス)¥5,100税込¥5,6101個10日以内出荷1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。型式A7BS-254ケーブル長(m)2メーカーオムロン
e-CON付非接触スイッチ
SUS(エスユーエス)¥52,000税込¥57,2001個12日以内出荷直接触れることなく、近付けるだけでONします。型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
配線引込器具(防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台16日以内出荷から17日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)