絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- Advantech(アドバンテック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(129)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 三菱電機(4)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 東洋技研(1)
特価

ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷オプション 取付L金具材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
タッチパネル ST6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から7日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
タッチパネル ET6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。シリーズET6000定格電圧(V)24dc表示色1600万色使用周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷電子音警報器 モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ 販売ロット:2適合機種BS、BSG、BST、T種類モーターサイレン用カーボンブラシ
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 モータサイレン(K型用)カーボンブラシ 販売ロット:2
シュナイダーエレクトリック¥9,098税込¥10,0081個12日以内出荷種類アロー, モーターサイレン用 カーボンブラシ
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOUT用 ボルト、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー
シュナイダーエレクトリック¥589税込¥6481個12日以内出荷種類アロー, Φ40, 取付用付属品4点, 六角穴付きボルト 2ケ, 平座金 4ケ, ばね座金 4ケ, 六角ナット 4ケ
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット