絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(176)
  • omron(オムロン)(103)
  • 渡辺電機工業(70)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • ライン精機(56)
  • 三菱電機(55)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • LASCAR(22)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • AUTONICS(オートニクス)(16)
  • 富士計測器(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • 発紘電機/富士電機(11)
  • 大崎電気工業(11)
  • DER EE(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(9)
  • 河村電器産業(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススイッチ 受信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ 受信機

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
  • タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ST6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 産業用ディスプレイ シュナイダーエレクトリック

    産業用ディスプレイ

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1個
    41日以内出荷
    表示デバイスTFTカラーLCD
  • タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル SP5000Xシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
  • 取付L金具 シュナイダーエレクトリック

    取付L金具

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • タッチパネルGP6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネルGP6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
  • タッチパネル ET6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ET6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。
    シリーズET6000定格電圧(V)24dc表示色1600万色使用周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • 内部拡張 シュナイダーエレクトリック

    内部拡張

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
  • ブックマウントアダプター シュナイダーエレクトリック

    ブックマウントアダプター

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    41日以内出荷
  • 中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック

    中型多音色電子音警報器

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    101日以内出荷
  • 防滴ガスケット(10.4型用) シュナイダーエレクトリック

    防滴ガスケット(10.4型用)

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    41日以内出荷
  • 画像信号を受信するケーブル シュナイダーエレクトリック

    画像信号を受信するケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    41日以内出荷
  • リカバリーUSB Win10 2021 シュナイダーエレクトリック

    リカバリーUSB Win10 2021

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
  • リカバリーUSB ベーシック用 シュナイダーエレクトリック

    リカバリーUSB ベーシック用

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
  • SDメモリーカード64GB シュナイダーエレクトリック

    SDメモリーカード64GB

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
  • ST-6500WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリック

    ST-6500WAコーティングモデル

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1個
    41日以内出荷
  • ST-6400WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリック

    ST-6400WAコーティングモデル

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
  • ST-6500Tコーティングモデル シュナイダーエレクトリック

    ST-6500Tコーティングモデル

    シュナイダーエレクトリック
    379,800税込417,780
    1個
    41日以内出荷
  • ST-6200WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリック

    ST-6200WAコーティングモデル

    シュナイダーエレクトリック
    96,980税込106,678
    1個
    41日以内出荷
  • ST-6300Tコーティングモデル シュナイダーエレクトリック

    ST-6300Tコーティングモデル

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電子音警報器 モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ 販売ロット:2
    適合機種BS、BSG、BST、T種類モーターサイレン用カーボンブラシ
  • 防滴ガスケット シュナイダーエレクトリック

    防滴ガスケット

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850
    1個
    41日以内出荷
    防滴ガスケット
  • 15型12型10型7型金具 シュナイダーエレクトリック

    15型12型10型7型金具

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    41日以内出荷
    適合機種ST/STW 15型ワイド・12型ワイド・10型ワイド・7型ワイド用取付け金具
  • METSEPM5330 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5330

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • METSEPM5110 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5110

    シュナイダーエレクトリック
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5
  • 内部拡張インターフェイス シュナイダーエレクトリック

    内部拡張インターフェイス

    シュナイダーエレクトリック
    68,980税込75,878
    1個
    41日以内出荷
  • プログラマブル表示機 シュナイダーエレクトリック

    プログラマブル表示機

    シュナイダーエレクトリック
    509,800税込560,780
    1個
    41日以内出荷
  • 初期費用込み シュナイダーエレクトリック

    初期費用込み

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
  • Win 10ライセンス シュナイダーエレクトリック

    Win 10ライセンス

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
  • ディスプレイモジュール シュナイダーエレクトリック

    ディスプレイモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 モータサイレン(K型用)カーボンブラシ 販売ロット:2 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 モータサイレン(K型用)カーボンブラシ 販売ロット:2

    シュナイダーエレクトリック
    9,098税込10,008
    1個
    11日以内出荷
    種類アロー, モーターサイレン用 カーボンブラシ
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOUT用 ボルト、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOUT用 ボルト、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー

    シュナイダーエレクトリック
    589税込648
    1個
    11日以内出荷
    種類アロー, Φ40, 取付用付属品4点, 六角穴付きボルト 2ケ, 平座金 4ケ, ばね座金 4ケ, 六角ナット 4ケ
  • ケーブル抜け防止クランプ シュナイダーエレクトリック

    ケーブル抜け防止クランプ

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    61日以内出荷
  • 3G SIM年更新 シュナイダーエレクトリック

    3G SIM年更新

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    41日以内出荷
  • M.2冷却キット(ベーシックボックス用) シュナイダーエレクトリック

    M.2冷却キット(ベーシックボックス用)

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    41日以内出荷
  • AM用足ゴムセット シュナイダーエレクトリック

    AM用足ゴムセット

    シュナイダーエレクトリック
    919税込1,011
    1個
    21日以内出荷
  • Win 30ライセンス シュナイダーエレクトリック

    Win 30ライセンス

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル