タイマ/タイムスイッチ :「絶縁抵抗計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様熱帯湿地仕様
質量(g)約100
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
電圧許容変動85~110%Vn
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。