238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 協約 週間式ソーラーTS 1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間式ソーラーTS 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 電子式 週間式タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    電子式 週間式タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
    形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • 8pinソケット AUTONICS(オートニクス)

    8pinソケット

    AUTONICS(オートニクス)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    8pin専用ソケットです。
    用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
  • パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウ

    パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー

    ロバートショウ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
    用途機器、システムの温度管理仕様【霜取りタイミング】21分間その他【パラゴンバルク】A1401-00定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HPサイクルタイム【霜取り】6時間
  • 高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック)

    高容量電子式週間タイムSW1回路

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    24時間式タイムスイッチ 防雨型 クォーツモータ式 AC100-220V a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型寸法(mm)外形:H180×W123×D52定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • タイムスイッチ パナソニック電工

    タイムスイッチ

    パナソニック電工
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成同一回路ソーラー動作周期24時間式停電補償
  • タイムスイッチTB156用端子カバー Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチTB156用端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)

    スターデルタ・タイマ H3DT-G

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
    仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • セットリング omron(オムロン)

    セットリング

    omron(オムロン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
  • 年間式タイムスイッチ(1回路型) Panasonic(パナソニック)

    年間式タイムスイッチ(1回路型)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期年間式
  • 24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 ) Panasonic(パナソニック)

    24 時間式タイムスイッチ 交流モータ式 AC100V 用 c 接点 ( 別回路 )

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 鉄函型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 協約 年間タイムSW 2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 年間タイムSW 2回路

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期年間式
  • 協約 週間タイムSW 200V交流式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW 200V交流式

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
  • 100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) 東亜電子工業

    100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)

    東亜電子工業
    87,980税込96,778
    1台
    10日以内出荷
    コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き
    仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
  • パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウ

    パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
    用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 子時計修正器 Panasonic(パナソニック)

    子時計修正器

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    62日以内出荷
    高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
    質量(kg)約0.7クリームホワイトコード長さ(m)約2使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)ケース鋼板
  • アナログタイマATシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマATシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
    時間仕様0.05s~100hタイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約 年間式ソーラーTS2回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 年間式ソーラーTS2回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 年間式タイムスイッチ(2回路型) Panasonic(パナソニック)

    年間式タイムスイッチ(2回路型)

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期年間式
  • 鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N Panasonic(パナソニック)

    高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
  • 協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様2回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • アナログタイマー 8ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 8ピンタイプ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ブラケット質量(g)86.71動作方式時間設定制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造8ピンプラグ動作時間POWER ON START出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
  • 霜取タイマー DFT 河村電器産業

    霜取タイマー DFT

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー
    質量(kg)0.18外形寸法(mm)90×110×60
  • タイマー用ソケット(8ピン) エスコ

    タイマー用ソケット(8ピン)

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
  • Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー RE17シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能 PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
    接点1極定格出力電流(A)8
  • タイマ用パネルカバー omron(オムロン)

    タイマ用パネルカバー

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • アナログタイマ H3AM用パッキン omron(オムロン)

    アナログタイマ H3AM用パッキン

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • 多機能型小型インバータ omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機

    タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ