絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(17)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- Lovato(14)
- CROUZET(13)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- インタフェース(11)
- ブランドをもっと見る

生産監視システム
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
生産監視システム
BALLUFF¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処仕様●通信プロトコル:IO-LINKアズワン品番65-7278-98
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器