絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • MOXA(287)
  • フエニックス・コンタクト(245)
  • WatchGuard(166)
  • omron(オムロン)(157)
  • アライドテレシス(99)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • オムロンヘルスケア(83)
  • SIEMENS(79)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(40)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • ハーティング(17)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • Lovato(14)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • ワゴジャパン(13)
  • CROUZET(13)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
    仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処
    仕様●通信プロトコル:IO-LINKアズワン品番65-7278-98
通信(制御機器)