絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- azbil(旧:山武)(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(157)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(243)
- ワゴジャパン(13)
- 三菱電機(39)
- ブランドをもっと見る

PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654アズワン品番65-7333-34
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743アズワン品番65-7323-26
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
omron(オムロン)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●通信ポート番号:3●コード番号:196-3739アズワン品番65-7320-72
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450アズワン品番65-7326-13
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード●コード番号:401-557アズワン品番65-7326-16
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (データメモリ)ワード、5000 (プログラムメモリ)ステップ●コード番号:401-494アズワン品番65-7266-71
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589アズワン品番65-7326-17
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4165アズワン品番65-7265-73
I/Oユニット 拡張ユニット PLC用
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278アズワン品番65-7281-90
I/Oユニット 温度制御 NX シリーズ用
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 4 デジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズ●コード番号:215-8954アズワン品番65-7273-02
HMIパネル 3RW5980シリーズ
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens 3RW5980-0HS00 は HMI モジュール規格ですIP 保護等級: IP20 / 64仕様●メーカーシリーズ:3RW5980●コード番号:211-9050アズワン品番65-7291-98
HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用
シュナイダーエレクトリック¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷Schneider Electric の USB ゲートウェイは、性能とオープン性を損なうことなく、比類のない快適な操作性を提供します。製品互換性: XBTGK、XBTGT、XBTGTW バスタイプ Modbus Plus仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイ●HMI用途:XBTGK 、XBTGT 、XBTGTW●コード番号:220-8839アズワン品番65-7331-74
入力ユニット 温度入力ユニット NX用
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷Omron NX-TS2202 温度センサ入力ユニットは、2 点のポイントを備え、Pt100 ( 3 線)センサに対応しています。ねじなしプッシュインコネクタを備えています。Pt100 3 線センサに対応しています 取り外し可能なフロントコネクタは、ねじ不要のプッシュイン Plus 端子を備えています 設置やメンテナンスが簡単 イーサネット / IPTM バスカプラを使用して CJ PLC に接続します仕様●アクセサリタイプ:温度入力ユニット●併用可能製品:NX●コード番号:215-7427アズワン品番65-7273-99
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用
シュナイダーエレクトリック¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741アズワン品番65-7342-23
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC82 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2817アズワン品番65-7337-92
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6
CROUZET¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050アズワン品番65-7344-10
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6
Lovato¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377アズワン品番65-7315-19
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷CS1出力モジュール。オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045アズワン品番65-7347-28
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653アズワン品番65-7331-88
カバー Cover PLC 及び IO モジュール用
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Phoenix Contact の Axioline スマートエレメントは、スマートエレメントインターフェースを使用するシステムです。このスマートエレメントカバーは、未使用のスマートエレメントスロットです。使用していないスマートエレメントスロットを保護します デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5660アズワン品番65-7329-34
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:818-4197アズワン品番65-7359-28
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655アズワン品番65-7330-10
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷NXシリーズI/Oリンクマスターユニット。オムロンのNXシリーズIO-Linkマスターユニットです。IO-Linkによりセンサレベル情報までのコミュニケーションが可視化され、ねじなし端子台により配線作業が削減されます。特長 / 利点。マシンのダウンタイムを短縮。異常検出による短時間での回復。状態監視で保護的メンテナンス。個々の識別で工数の削減。マスターユニットは、ねじなし端子台付き、又は。湿気や埃の多い環境向けのIP67保護等級。1台のIO-Linkマスターユニットで最高8個のセンサを接続。光電センサと近接センサ仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:1 A●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2808アズワン品番65-7317-73
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
omron(オムロン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731アズワン品番65-7322-96
I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829アズワン品番65-7275-85
I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487アズワン品番65-7276-48
HMIパネル サイズ:4.3インチ LRXPシリーズ
Lovato¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Lovato HMI オペレータパネルは、多様な PLC や通信ポートを備えたその他のインテリジェントコントローラと併用します。HMI を使用して、PLC 内部レジスタとリレーステータスの値を監視し、キー又は LED で変更することができます。EAC により認定されています仕様●メーカーシリーズ:LRXP●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:4.3インチ●コード番号:224-7392アズワン品番65-7315-15
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 8 点
PILZ¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890アズワン品番65-7320-40
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ用
omron(オムロン)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Omron CS1W-SC シリーズは、CS1 通信ボードです。 RS-232C ポート x 1、RS422 / 485 ポート x 1 を備え、メモリカードからのプロトコルマクロバックアップをサポートし、CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)のデバイスネット、イーサネット / IP、イーサネットをカバーしますPLC モジュール用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ●コード番号:215-8838アズワン品番65-7276-49
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727アズワン品番65-7341-38
ライセンス ライセンス Machine Creators用
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Sysmac Studioは、Windows 7 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 8 / Windows 8.1 (32ビット / 64ビットモデル)、Windows 10 (32ビット / 64ビットモデル)の各OSで動作します。Sysmac StudioインストールDVD及びライセンス。Sysmac StudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール / アンインストール、ユーザー登録、及びSysmac Studioの自動更新を行うことができま仕様●アクセサリタイプ:ライセンス●併用可能製品:Machine Creators●コード番号:136-2784アズワン品番65-7317-60
バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:35.56 x 21.59 x 59.182 mm●コード番号:240-0993アズワン品番65-7268-22
ディスプレイモジュール Millenium 3用
CROUZET¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:0 → 10 V●出力タイプ:デジタル●寸法:36 x 72 x 61 mm●コード番号:236-3506アズワン品番65-7270-97
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器