絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- azbil(旧:山武)(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(157)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(243)
- ワゴジャパン(13)
- 三菱電機(39)
- ブランドをもっと見る

タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970アズワン品番65-7298-91
セーフティコントローラ セーフティ 入力 32 点 セーフティ 出力 32 点
PILZ¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ mml1p●入力/出力数:64●セーフティ入力数:32●ディスプレイのタイプ:LED●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20 、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9878アズワン品番65-7319-05
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
Wieland¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
コネクタ Adapter Altivar Machine ATV340、Sercos ドライブ Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71 を除く用
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:Adapter●範囲:CANOpen●コード番号:220-0023アズワン品番65-7330-73
ケーブル KTPX00 F モバイル用
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷KTPX00 ( F )モバイル用の Siemens 5 m 接続ケーブルです。動作時の周囲温度範囲: 0 → 55 ℃ 最大伸張負荷: 300 N仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:KTPX00 (F) モバイル●ケーブル長:5m●コード番号:203-2350アズワン品番65-7339-47
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815アズワン品番65-7334-82
ケーブル Cable Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Cable●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1448アズワン品番65-7269-98
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085アズワン品番65-7358-97
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア Pentium用
ワゴジャパン¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷プログラマブルイーサネットコントローラ。イーサネットカプラとプログラマブル PLC の両方の機能 を提供するフィールドバスコントローラです。このインターフェイスはデジタル信号とアナログ信号を受信します。 MODBUS TCP/UDP、ETHERNET IP、SNTP、SNMP、FTP などのプロトコル に対応。インターフェイスは、IEC 61131-3 規格の WAGO-I/O-PRO ソフトウェアを使用してプログラムできます。 コントローラステータスの表示 LED 。 Web ベースのアプリケーシ仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:Pentium●コード番号:509-6090アズワン品番65-7299-71
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Omron I/O ユニットは、4 つのデジタル入力を備えていて、NPN 極性の 24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX●コード番号:214-7289アズワン品番65-7268-04
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350アズワン品番65-7347-61
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●入力数:32●電圧カテゴリ:24 V dc●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:90 mA●コード番号:818-4159アズワン品番65-7359-34
I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷
SamsungSSDオプション:ノートパソコン用アクセサリキット
SAMSUNG(サムスン)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷SMOP-NOTE/Kは、USBとSATAの変換ケーブル、スペーサーのセットです。ノートパソコンのHDDをSSDに交換する際にご利用いただけます。
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル
ぷらっとホーム¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から8日以内出荷OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
5年無償保証 VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX2235
NEC¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷最大2Gbpsの基本性能実現。IPsecでも最大1.3Gbps。10/100/1000BASE-T×10、USB×1、ワイヤレスWAN通信等多彩な回線サービス利用可。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
保護カバー XBTGT21.0、XBTGT2220、XBTGT2330用
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT2220-XBTGT2330-XBTGT21.0 シリーズと互換性があります。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT21.0 、XBTGT2220 、XBTGT2330アズワン品番65-7329-76
壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
配電モジュール 配電モジュール EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷NX-PF電源ユニット。オムロンのNX-PFシリーズ産業用電源ユニットです。この追加I/O電源ユニットは、NXシリーズI/Oユニット向けに追加電力をI/O回路に供給します。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。追加のユニット電力とI/O電力をNXシリーズリモートI/O端末に供給するためのユニットです。ねじなしクランプ端子台により、配線作仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●出力電流:10 A●動作温度 Max:+55℃●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-72
入力ユニット デジタル入力 NX用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器