27ページ目: ネットワーク機器

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,595件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズ MOXA

    構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズ

    MOXA
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 設定バックアップ・リストアメモリ ABC-01シリーズ MOXA

    設定バックアップ・リストアメモリ ABC-01シリーズ

    MOXA
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • TransioA52/A53シリーズ MOXA

    TransioA52/A53シリーズ

    MOXA
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ioPAC8600シリーズ(86M)モジュール MOXA

    ioPAC8600シリーズ(86M)モジュール

    MOXA
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    102日以内出荷
  • ioPAC8500シリーズ(85M)モジュール MOXA

    ioPAC8500シリーズ(85M)モジュール

    MOXA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    52日以内出荷から102日以内出荷
  • ioThinx4500シリーズ用モジュール MOXA

    ioThinx4500シリーズ用モジュール

    MOXA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット MG(旧エム・システム技研)

    ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
    仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
  • 産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    18日以内出荷から62日以内出荷
    IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトな産業用メディアコンバータ(金属筐体)。 産業グレード設計により、-20~75℃の広い温度範囲で安定動作。光ファイバー技術を利用して、10/100Mbps Ethernetネットワークを最大80kmまで延長できる。また、リンク障害パススルー(LFPT)機能を搭載し、ネットワーク異常発生時の障害箇所特定をサポートする。 【用途例】 ・工場設備と制御室間の長距離通信 ・PLC、HMI、IPCなど産業機器のネットワーク延長 ・製造ライン、倉庫、自動化設備の光ファイバー化 ・監視システムや遠隔設備監視ネットワークの構築 ・ノイズの多い環境での安定したEthernet通信 ================================================================================ IEEE802.3af PoE規格に対応したモデルをラインアップ。 PoE受電、DC入力、ACアダプタ入力など複数の電源方式に対応する。 【用途例】 ・PoE対応IPカメラの長距離伝送 ・屋外監視システムの光ファイバー接続 ・工場や駐車場など広範囲監視ネットワークの構築 ・電源配線が困難な場所でのPoE給電運用 ・マルチ電源オプション対応:ACアダプタ(10W)、PoE入力、DC入力 ================================================================================ 【型番選定ガイド】 ●使用する光ファイバーの種類を確認 マルチモード(MMF) → M8 / MM / M8ST / MMST シングルモード(SMF) → SE / SL 単芯光ファイバー(Bi-Directional) → SST + SSR ●光コネクタの種類を確認 SCコネクタ → M8 / MM / SE / SL STコネクタ → M8ST / MMST ●通信距離から選択 2kmまで → M8 / M8ST 4kmまで → MM / MMST 20kmまで → SST + SSR 40kmまで → SE 80kmまで → SL ================================================================================
  • (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)

    (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    18日以内出荷から93日以内出荷
    LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
    入力電源12~48 VDC
  • AT-CVR-1402/BK アライドテレシス

    AT-CVR-1402/BK

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-1402/GY アライドテレシス

    AT-CVR-1402/GY

    アライドテレシス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-1402/WD アライドテレシス

    AT-CVR-1402/WD

    アライドテレシス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-5403/WD アライドテレシス

    AT-CVR-5403/WD

    アライドテレシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-CVR-5403/BK アライドテレシス

    AT-CVR-5403/BK

    アライドテレシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    12日以内出荷
    本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
    材質PC+ABS質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC-FB シンワイヤーケーブル アライドテレシス

    BNC-FB シンワイヤーケーブル

    アライドテレシス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、シンワイヤーケーブル(10BASE2用)のBNC-F型バルブです。10BASE2のMAU、リピーター、端末などを10BASE2のネットワークに接続するときには、BNC-FB(BNC-F型バルブ)または、BNC-TB(BNC-T型バルブ)を使用します。
  • AT-MMCR-PWR-DC-80 アライドテレシス

    AT-MMCR-PWR-DC-80

    アライドテレシス
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のDC電源ユニットです。
    質量(g)620適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR-FAN アライドテレシス

    AT-MMCR-FAN

    アライドテレシス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のスペア・ファンユニットです(AT-MMCR18には、AT-MMCR-FANが 1個搭載されています)。
    質量(g)810適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×86×40動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートアラーム出力端子湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR-PWR-AC-70 アライドテレシス

    AT-MMCR-PWR-AC-70

    アライドテレシス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のAC電源ユニットです。
    質量(g)690適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-MMCR18 アライドテレシス

    AT-MMCR18

    アライドテレシス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、MMC200シリーズとMMC2000シリーズ用の 19インチラックマウントキットです。1台の AT-MMCR18に、最大18個のメディアコンバーター(MMC200/MMC2000シリーズ)を搭載できます。なお、電源ユニットは付属しませんので、AT-MMCR-PWR-AC-70とセットでお買い求めください。
    質量(kg)6.7適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×225×87動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • AT-RKMT-SL01 アライドテレシス

    AT-RKMT-SL01

    アライドテレシス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
    対応機種AT-x950-28XSQ、AT-x930シリーズ、AT-x900シリーズ、AT-x510DP-52GTX、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPXRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J15 アライドテレシス

    AT-RKMT-J15

    アライドテレシス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、19インチラックの1ユニットに、ルーターやスイッチを2台設置可能な引出型トレーのラックマウントキットです。
    対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050VRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J12PS アライドテレシス

    AT-RKMT-J12PS

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 アライドテレシス

    AT-RKMT-J06

    アライドテレシス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-BRKT-J21 アライドテレシス

    AT-BRKT-J21

    アライドテレシス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    対応機種AT-GS908TPL V2、FS708TPL V2、FS708TPL、FS808TP V1、FS708TP V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-BRKT-15 アライドテレシス

    AT-BRKT-15

    アライドテレシス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、MR120シリーズ用の壁設置ブラケットです。
    質量(g)770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264.2×156.0×43.2
  • AT-BRKT-0A アライドテレシス

    AT-BRKT-0A

    アライドテレシス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、アライドテレシス社製トランシーバーを壁面に設置するための専用ブラケットです。
    対応機種CentreCOM 100/110/200シリーズ
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    出力点数32出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    83日以内出荷
    入力点数16入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
  • 10GBase-LR SFP+ LC Transceiver TP-LINK

    10GBase-LR SFP+ LC Transceiver

    TP-LINK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    【英語パッケージ 法人限定】10GBase-LR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。
    商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
  • RemoteWOL2 RSUPPORT

    RemoteWOL2

    RSUPPORT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    オフィスにいなくても簡単にPCやサーバーの電源を入れることができるようになります。予想できない停電や災害などで機器の電源が切れてしまった場合でも、WOL2を使えばすぐに回復させることができます。会社の事業継続計画(BCP=Business Continuity Plan)に!RemoteWOL2ならもしもの時も安心です。
  • PCI/PCI Express シリアルボード MOXA

    PCI/PCI Express シリアルボード

    MOXA
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用。
  • 電源供給式コンバータ TCF型 MOXA

    電源供給式コンバータ TCF型

    MOXA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。
    用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
  • MILコネクタ X2ZF Aratas(旧:omron)

    MILコネクタ X2ZF

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    101日以内出荷から118日以内出荷
  • コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)

    コネクタ端子台用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    種類制御ケーブル

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器